食品用ラップ 30cm×50m

食品用ラップ 30cm×50m - パール金属
(2件のレビュー)

電子レンジからフリーザーまで。燃やしとしても塩素系ガスが発生しません。

長さ(m)50幅(cm)30材質(フィルム)ポリエチレン内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52683647E-3536
380
199
219(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-26
用途: 食品のラップ

電子レンジからフリーザーの使用で、コスパ良くまとめ買いが簡単にできて便利でした。

対象商品 : 52683647
2024-07-30
用途: 食品の保存
サービス業

ポリエチレンという点で購入しましたが、添加剤は使っていない方が良いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする