曜日別特売

おかゆシリーズ

おかゆシリーズ - 尾西食品おかゆシリーズ - 尾西食品

お湯又は水を注ぐだけで本格的なおかゆができあがります。またお湯の量で、おかゆ・やわらかご飯など調整ができます。 全がゆ程度の粒感、とろみ感があります。お湯さえあれば、何処ででも簡単にお召し上がりいただけます。 ご高齢者向けの非常食としても最適です。 出来上がりの量は、お茶碗たっぷり1杯分。

種類塩こんぶがゆ原材料うるち米(国産)、塩昆布(たん白加水分解物、昆布、食塩)/調味料(アミノ酸等)、甘味料(ソルビトール、甘草)、カラメル色素、増粘多糖類栄養成分(46gあたり)熱量164kcal、たんぱく質4.0g、脂質0.5g、炭水化物35.7g、食塩相当量1.6g仕様スプーン・塩こんぶ付エコマーク認定認定賞味期限5年カロリー(kcal)164エコマーク認定番号21 140 046内容量1箱(46g×50袋)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
賞味期限
カロリー(kcal)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5271071915015年164
19,500
18,980
20,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする