曜日別特売

CoCo壱番屋監修 尾西のマイルドカレーライスセット

CoCo壱番屋監修 尾西のマイルドカレーライスセット - 尾西食品
(1件のレビュー)

レトルトカレーとアルファ米の1食分セット アレルギー対応の美味しいマイルドカレーライス

セット内容アルファ米白飯、レトルトカレー、スプーン内容量(g)カレー180、アルファ米白飯80賞味期限5年カロリー(kcal)462原材料アルファ米:うるち米(国産) 、野菜カレー:野菜(玉ねぎ、じゃがいも、にんじん)、パーム油、砂糖、デキストリン、カレーパウダー、トマトペースト、食塩、ガーリックペースト、ローストココナッツペースト、酵母エキス、かつおぶしエキス、香辛料/増粘剤(加工デンプン、キサンタンガム)、調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、乳化剤、酸化防止剤(ビタミンC)、香料、香辛料抽出物栄養成分(1食分(260g)あたり)熱量462kcal、たんぱく質7.7g、脂質8.8g、炭水化物87.9g、食塩相当量2.6g内容量1箱(30袋)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
527107463036
21,000
20,980
22,658(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52710746
2024-02-26
用途: 防災備蓄品として購入
製造業

防災備蓄品として購入したアルファ米とパンがあるが、毎度同じものを食べるのは辛いのでこちらの商品も購入した。
カレーライスセットは何かと嬉しい。しかもココイチ

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする