尾西食品
ライスクッキー
新潟県産米粉で作ったアレルギー対応のクッキーです。アレルギー物質(特定原材料等)28品目不使用。ナッツ類不使用。
タイプ
いちご味
種類
ライスクッキー(いちご)
エコマーク認定
認定
賞味期限
5年
カロリー(kcal)
263/8枚
原材料
米粉(新潟県産)、マーガリン、コーンフラワー、砂糖、ライスショートニング(米油)、ストロベリーペースト、コーンスターチ / 香料
栄養成分
(1箱8枚(48g)あたり)熱量263kcal、たんぱく質1.2g、脂質14.6g、炭水化物31.8g、食塩相当量0.13g
エコマーク認定番号
22 140 082
内容量
1箱(8枚×48個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52710728
4008
¥
16,320
¥
14,980
¥
16,178
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月17日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください