熱湯で7分 かつお出汁仕立てのスープ コンパクトに収納可能
種類うどん原材料【めん】米粉(米(国産))、でん粉/加工でん粉、増粘剤(アルギン酸エステル)【かやく】食塩、食用植物油脂、ぶなしめじ、乾燥人参、たけのこ、砂糖、乾燥椎茸、なめこ、乾燥きくらげ、水煮わらび、鰹節エキス/ソルビトール、調味料(アミノ酸)、酸化防止剤(ビタミンE)【調味粉末】食塩、ぶどう糖、コーンスターチ、砂糖、たん白加水分解物、鰹節エキス、酵母エキス、昆布エキスパウダー、食用植物油脂、唐辛子/調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、香料、微粒酸化ケイ素、リン酸Ca栄養成分(71.5g)熱量254kcal、たんぱく質4.1g、脂質1.6g、炭水化物55.7g、食塩相当量3.1g仕様フォーク付賞味期限5年カロリー(kcal)254内容量1箱(71.5g×30袋)