尾西食品
一汁ご膳 豚汁
野菜がごろっと入った「レトルトスープ」と「アルファ米」の1食分セット。
セット内容
和風汁物(豚汁)、アルファ米、スプーン
内容量(g)
豚汁190、アルファ 米80
賞味期限
5年
カロリー(kcal)
386
原材料
和風汁物(豚汁):野菜(大根(国産)、人参、じゃが芋、ごぼう)、豚肉、味噌(大豆を含む)、みりん、かつお節エキス(小麦を含む)、肉エキス、砂糖・ぶどう糖果糖液糖/調味料(アミノ酸等)、酸化防止剤(ビタミンC) 2.アルファ米:うるち米(国産)
アレルギー
小麦・大豆・豚肉
栄養成分
(1食(270g)あたり)熱量386kcal、たんぱく質9.9g、脂質5.5g、炭水化物74.2g、食塩相当量1.7g
内容量
1箱(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52710755
3037
¥
14,000
¥
13,980
¥
15,098
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください