尾西食品
一汁ご膳 けんちん汁
野菜がごろっと入った「レトルトスープ」と「アルファ米」の1食分セット。
原材料
和風汁物(けんちん汁):野菜(大根(国産)、人参、ごぼう)、醤油(小麦・大豆を含む)、車麩、油あげ、植物油脂、砂糖・ぶどう糖果糖液糖、かつお節エキス、肉エキス(鶏肉・豚肉を含む)、食塩/調味料(アミノ酸等)、酸化防止剤(ビタミンC) 2.アルファ米:うるち米(国産)
栄養成分
(1食(270g)あたり)熱量350kcal、たんぱく質7.7g、脂質3.2g、炭水化物72.7g、食塩相当量2.2g
セット内容
和風汁物(けんちん汁)、アルファ米、スプーン
内容量(g)
けんちん汁190、ア ルファ米80
賞味期限
5年
カロリー(kcal)
350
アレルギー
小麦・大豆・豚肉・鶏肉
内容量
1箱(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
賞味期限
内容量(g)
カロリー(kcal)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52710764
3038
5年
けんちん汁190、ア ルファ米80
350
¥
14,000
¥
13,980
¥
15,098
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください