曜日別特売

マイチョイス ステンレス製レンゲスプーン

マイチョイス ステンレス製レンゲスプーン - パール金属マイチョイス ステンレス製レンゲスプーン - パール金属

食洗器対応

材質ステンレス鋼長さ(mm)180形状レンゲスプーン質量(g)34寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×40×25柄長さ(mm)約100内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52683166B-5709
500
289
318(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする