パール金属
アルミ箔卓上鍋 3枚入
手軽に使えて後片付けも簡単。ガス、オープンで使えるアルミ箔鍋。
材質
アルミニウム箔
質量(g)
20
容量(L)
1.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×225×60
寸法(cm)
20
内容量
1組(3枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52683945
HB-6942
¥
580
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください