パール金属
IH対応アルミ箔丸鍋 3枚入
手軽に使えて後片付けも簡単。ラーメン、鍋焼きうどん一人分のお料理作りに。IHで使えるアルミ箔鍋。
材質
アルミニウム箔
容量(mL)
900
質量(g)
14
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×200×50
寸法(cm)
17
内容量
1組(3枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52683936
HB-6941
¥
480
¥
259
¥
285
(税込)
欠品中
お客様組立品
出荷予定:2026年4月8日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください