フィッツケース連結棚 FC40-S30 クリア

フィッツケース連結棚 FC40-S30 クリア TENMA フィッツケース連結棚 FC40-S30 クリア TENMA フィッツケース連結棚 FC40-S30 クリア TENMA フィッツケース連結棚 FC40-S30 クリア TENMA

フィッツケースFC40シリーズ専用の連結棚です。
ケースの間に置くだけで簡単に設置できます。
デッドスペースの有効活用ができます。

用途各種収納に。 クリア 高さ(mm)外形寸法:20 奥行(mm)外形寸法:400 間口(mm)外形寸法:300 内容量1箱(8個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52709714 110014863
オープン
10,980
12,078 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 1,000 / 税込 1,100
北海道地方 1 お送りできません
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする