C-4ジグ 2.2g

C-4ジグ 2.2g EverGreen INTERNATIONAL C-4ジグ 2.2g EverGreen INTERNATIONAL C-4ジグ 2.2g EverGreen INTERNATIONAL C-4ジグ 2.2g EverGreen INTERNATIONAL C-4ジグ 2.2g EverGreen INTERNATIONAL C-4ジグ 2.2g EverGreen INTERNATIONAL C-4ジグ 2.2g EverGreen INTERNATIONAL C-4ジグ 2.2g EverGreen INTERNATIONAL

シリコンスカート:ランダムカットで釣れるシルエットを形にした特注シリコンスカート タングステンヘッド&ラインアイ:ハングオフテクニックを容易にする形状の樹脂タングステンヘッド&ラインアイ。さらに、ヘッド部側面には重さを判別しやすいようにウェイト(g)を刻印。 トレーラーキーパー:ワイヤーキーパーでトレーラーをがっちりホールド。スピーディな回収にも姿勢を崩さず糸ヨレを防ぐハイバランス設計。 フック:線径&形状にこだわった掛かりやすくバレにくい専用設計フック。 ウィードガード:スナッグレス効果を高めるウィードガードを装備。ヘッドの重さと狙うカバーの濃さを計算し、1.3・1.8・2.2gでは1本ガード、2.7・3.3・3.8gでは3本ガードを採用。 FECOエコタックル認定商品:本製品は「FECOエコタックル認定商品」です。JB・NBCのトーナメントでご使用いただけます。FECO認定マークを刻印。

用途経験とこだわりを凝縮したスモールジグ。 C-4とは米軍特殊部隊が使う小型プラスティック爆弾。C-4ジグは小型ながら破壊力がある爆発力がそのネーミングの由来となった。 釣る為にとことんこだわり、ワームはおろかジグヘッドまで自作してしまうプロアングラーの自作ジグを樹脂タングステンヘッドで再現しました。絶妙なバランスで感度に優れる独特なヘッド形状。ガードの硬さと本数。トレーラーのキープ力。スカートのマテリアルとカラーリング、本数、カッティング法まで、とことんこだわりました。 2011JBワールドチャンピオンにしてサイトの化け物。フィネスの帝王が本気で最も得意とするスモールジグを創るとこうなる。C-4ジグ。遅れてきたスモラバ界の本命です。 自重(g)2.2 内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52697866 #201グリーンパンプキン #201グリーンパンプキン
オープン
679
747 (税込)
5日以内出荷

返品不可
52697875 #202シークレットスモーク #202シークレットスモーク
オープン
679
747 (税込)
6日以内出荷

返品不可
52697884 #203コザリ #203コザリ
オープン
679
747 (税込)
6日以内出荷

返品不可
52697900 #204ミントグリーン #204ミントグリーン
オープン
679
747 (税込)
6日以内出荷

返品不可
52697909 #205コハク #205コハク
オープン
679
747 (税込)
6日以内出荷

返品不可
52697918 #206スモークシルバー #206スモークシルバー
オープン
679
747 (税込)
6日以内出荷

返品不可
52697927 #207ジュンバグ #207ジュンバグ
オープン
679
747 (税込)
6日以内出荷

返品不可
52697936 #208ブルーギル #208ブルーギル
オープン
679
747 (税込)
6日以内出荷

返品不可
52697945 #209迷彩 #209迷彩
オープン
679
747 (税込)
6日以内出荷

返品不可
52697954 #210シークレットブラック #210シークレットブラック
オープン
679
747 (税込)
5日以内出荷

返品不可
52697970 #211グリーンパンプキンブルー #211グリーンパンプキンブルー
オープン
679
747 (税込)
6日以内出荷

返品不可
52697979 #219モエビ #219モエビ
オープン
679
747 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする