曜日別特売

タイヤラック ダブルロック キャスター・カバー付 日本製

タイヤラック ダブルロック キャスター・カバー付 日本製 - 鈴木金属タイヤラック ダブルロック キャスター・カバー付 日本製 - 鈴木金属

タイヤ収納時のグラつき防止にダブルロック機能付き日本製タイヤラック。
フレーム下部にある2つのボルトを調整すれば、ラックのキャスターが地面から離れ、ロックが機能します。
上段ラックは3段階の位置調整ができます。
紫外線によるタイヤの劣化やほこり等による汚れ防止のカバー付です。(ポリエステル製)

用途普段は使わないタイヤの保管材質本体:スチール、カバー:ポリエステル耐荷重160kg本体サイズ(mm)1030×610×1170内容量1台
注意
※本製品にはタイヤは付属しません
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52714097-
25,800
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥800/税込¥880
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤラック・タイヤカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする