曜日別特売

バナナ プラグ ネジ

バナナ プラグ ネジ - KEYSTONE
仕様種別:プラグ コネクタ マウント:パネル マウント 定格電流:- 定格電圧:- コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト コネクタ 色:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト 終端 タイプ:ネジ 製品群:-アズワン品番65-1392-80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
527145786072
1,150
1,098
1,208(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする