バックシェル サイズ19 90DEG アルミニウム 合金

バックシェル サイズ19 90DEG アルミニウム 合金 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様アクセサリー タイプ:バンド ストラップ バックシェル 適合製品:MIL-DTL-38999 シリーズ III & IV 円形 コネクタ コネクタ シェルサイズ:19 ケーブル出口角度:90ー コネクタ 本体 材質:アルミニウム 合金 本体アズワン品番65-1664-93内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52715104BTH3-19-13-1-C-SE
76,700
75,980
83,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする