曜日別特売

バナナ プラグ 16A ネジ レッド

バナナ プラグ 16A ネジ レッド - LITTELFUSE
仕様種別:プラグ コネクタ マウント:ケーブルマウント 定格電流:16A 定格電圧:50V コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト コネクタ 色:レッド コンタクト 材質:真鍮 コンタクト 終端 タイプ:ネジアズワン品番65-1460-50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52714648553-0500
750
739
813(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする