ワイヤレス300万画素12.5インチモニター一体型防犯カメラ4台セット

ワイヤレス300万画素12.5インチモニター一体型防犯カメラ4台セット ブロードウォッチ ワイヤレス300万画素12.5インチモニター一体型防犯カメラ4台セット ブロードウォッチ ワイヤレス300万画素12.5インチモニター一体型防犯カメラ4台セット ブロードウォッチ ワイヤレス300万画素12.5インチモニター一体型防犯カメラ4台セット ブロードウォッチ ワイヤレス300万画素12.5インチモニター一体型防犯カメラ4台セット ブロードウォッチ ワイヤレス300万画素12.5インチモニター一体型防犯カメラ4台セット ブロードウォッチ ワイヤレス300万画素12.5インチモニター一体型防犯カメラ4台セット ブロードウォッチ ワイヤレス300万画素12.5インチモニター一体型防犯カメラ4台セット ブロードウォッチ

ワイヤレス300万画素(4台)カメラ・12.5インチモニター録画機(HDD4TB付)一体型防犯セット
300万画素モニター一体型Wi-Fi&有線ネットワーク防犯カメラ
VGA/HDMI(1080P)モニタ出力対応
ネッワークを介してスマホで撮影画像を見ることが可能
多くの項目が自動で設定できる”簡単設定”。

用途玄関、軒先、駐車場などの監視・記録・防犯 形状BOX型 出力画像:VGA,HDMI(最大1080P) 電源カメラ:DC12V/1A (ACアダプター使用)、録画機:DC12V/2A (ACアダプター使用) フィルター自動IRカット 寸法(cm)録画機:30×23×5.3 明るさ(Lx)0.1(カラー)、0.01(白黒) 動作温度(℃)-10~50(結露が無いこと) ワイヤレス通信2.4GHz帯 IEEE802.11 b/g/n 画素数300万画素 使用場所屋内外 プロトコルH.264/H.265 最大接続台数カメラ8台 適合カメラSEC-WREC-3M-CAM 内容量1個
取扱説明書: (0.92MB)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52715418 SEC-W-ML4CH-4T
134,700
77,980
85,778 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする