販売価格(税別)¥834~ 4日出荷 4日出荷とは 設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。 Shinx 【オーダー】A5052 4Fプレート メーカー直送返品不可代引不可 【オーダー】A5052 4Fプレート (0件のレビュー) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 印刷用ページ 中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性、溶接性、成形性がよい。特に強度のわりに疲労強度が高く、耐海水性が優れている 注文コード52725769 長さ公差(mm) A:通常±0.05 B:プラス公差0~+0.1 C:マイナス公差-0.1~0 幅公差(mm) A:通常±0.05 B:プラス公差0~+0.1 C:マイナス公差-0.1~0 タイププレート 種類Al-Mg系・非熱処理合金 表面粗さ(S)6.3以下 長さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき) 幅平行度(mm)0.02以下(100mmにつき) 調質H112 RoHS指令(10物質対応)対応 直角度0.02以下(直角保証100mmにつき) サービス分類オーダー・加工 内容量1枚 注意 ※屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。 読込中… 金属素材 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity アルミ平板 光 税込¥197~ ¥179~ (225) アルミ板 エスコ 税込¥4,147 ¥3,770 バスケットへ アルミ複合板 エスコ 税込¥1,100~ ¥1,000~ アルミ板 エスコ 税込¥2,926 ¥2,660 バスケットへ アルミ板 エスコ 税込¥1,881~ ¥1,710~ マグネット用取付けパネル 河村電器産業 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ 情報配線S盤 スライドパネル 河村電器産業 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ 【オーダー】アルミ丸棒(A2017) Namekawa(滑川軽銅) 税込¥1,892~ ¥1,720~ 【オーダー】アルミ(A5052)引抜丸棒 Namekawa(滑川軽銅) 税込¥1,100~ ¥1,000~ 【オーダー】アルミ(A5052)押出丸棒 Namekawa(滑川軽銅) 税込¥4,407~ ¥4,006~ フラットバー (アルミ製) エスコ 税込¥7,040 ¥6,400 バスケットへ パンチングメタル (アルミ製) エスコ 税込¥10,164~ ¥9,240~ パンチングメタル (アルミ製) エスコ 税込¥9,702~ ¥8,820~ アルミ平角パイプ エスコ 税込¥5,973 ¥5,430 バスケットへ アルミ平角パイプ エスコ 税込¥1,716~ ¥1,560~ アルミパイプ (ツヤ消シ) エスコ 税込¥1,221~ ¥1,110~ アルミパイプ (ツヤ消シ) エスコ 税込¥2,849 ¥2,590 バスケットへ アルミチャンネル エスコ 税込¥6,391~ ¥5,810~ 金属丸棒 光 税込¥109~ ¥99~ (5) アルミアングル ホワイトアルマイト 光 税込¥516~ ¥469~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウねじ・ボルト・釘/素材素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)金属素材アルミアルミプレートアルミフリープレート 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする 現在の設定情報を含んだURLをコピーできます。 下記テキストボックスの内容を全て選択してコピー(Ctrl+C)してください。 コピーしたURLをメールで送れば、同僚や依頼者が正しく内容を確認できます。 そのほか申請書や稟議書にも。ぜひご活用ください。 マイページ 最近見た商品