プラグ マルチポール パネル 6WAY

プラグ マルチポール パネル 6WAY - PRO SIGNAL
仕様製品群:- 円形 コネクタ シェル スタイル:パネル マウント プラグ コンタクト数:6 円形 コンタクト タイプ:はんだ ピン カップリング スタイル:- コネクタ 本体 材質:真鍮 本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:- SVHC:No SVHC(07-Jul-2017) コネクタ マウント:パネル マウント コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ピン コンタクト 終端:はんだ コンタクト 終端 タイプ:はんだ 種別:プラグ パネルカットアウト直径:15mmアズワン品番65-1445-70内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52715890PSG01595
550
549
604(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする