曜日別特売

プラグ 5MM グレー 5WAY

プラグ 5MM グレー 5WAY - REDEL
仕様製品群:1P シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント プラグ コンタクト数:5 円形 コンタクト タイプ:はんだ ピン カップリング スタイル:- コネクタ 本体 材質:PSU(Polysulphone、ポリスルホン)本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 SVHC:No SVHC(07-Jul-2017) 色:グレー コネクタ マウント:ケーブルマウント コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ピン コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 終端:はんだ コンタクト 終端 タイプ:はんだ 定格電流:7A 可燃性評価:UL94V-0 種別:プラグ IP / NEMA評価:IP64 嵌合サイクル数:1000 最大動作温度:150ーC 最低動作温度:-50ーC 定格電圧 V DC:500V 定格電圧 VAC:350V 最大ワイヤサイズAWG:22AWG 動作電圧:350Vアズワン品番65-1665-77内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52715515PAG.M0.5GL.AC52G
6,880
6,798
7,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする