曜日別特売

プラグ シャーシ マウント 9W

プラグ シャーシ マウント 9W - エピック
仕様製品群:Circon R2.5 シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:パネル マウント プラグ コンタクト数:9 円形 コンタクト タイプ:はんだ ピン カップリング スタイル:- コネクタ 本体 材質:銅合金 本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:シルバー SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) ボディメッキ:ニッケル 最大ケーブル径:10mm 最小ケーブル径:6mm 色:ニッケル コネクタ マウント:パネル マウント コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ピン コンタクト メッキ:銀メッキ コンタクト コンタクト 抵抗:3mΩ コンタクト 終端:はんだ コンタクト 終端 タイプ:はんだ 定格電流:7.5A 可燃性評価:UL94V-0 種別:プラグ IP / NEMA評価:IP65 絶縁抵抗:10MΩ 最大動作温度:125ーC 最低動作温度:-40ーC ネジサイズ:PG9 定格電圧 VAC:380V 耐電圧:1.5kV 動作電圧:24Vアズワン品番65-1423-54内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
527161368764+20101200
6,590
6,498
7,148(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする