曜日別特売

プラグ ケーブル ピン インサート 4WAY

プラグ ケーブル ピン インサート 4WAY - JAEGER
仕様製品群:標準 シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント プラグ コンタクト数:4 円形 コンタクト タイプ:はんだ ピン カップリング スタイル:- コネクタ 本体 材質:- コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 ブレークダウン電圧 Vbr:2500V コネクタ インサートタイプ:2-4 コネクタ マウント:ケーブルマウント コネクタ シェルサイズ:2 コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ピン コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 終端:はんだ コンタクト 終端 タイプ:はんだ 種別:プラグ インサート アレンジメント:2-4 絶縁抵抗:5000MΩ 最大動作温度:100ーC 最低動作温度:-40ーCアズワン品番65-1587-64内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52715549530760006
14,300
13,980
15,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする