フォークリフト用DCクーラー HOシリーズ
フォークリフトや建機に取付け、伸縮70cm冷風ダクトで運転席を快適にします。
強力マグネットで安定した取付が可能、12V/24V/36V/48Vのバッテリーに対応しています。
電圧を自動で検知するので入力電圧切替が不要、中間シガーソケットが有り本体の取り外しが容易です。
低電圧保護機能付きでバッテリー上がりを防止します。
脚は高さ調整可能で段差が有っても取付可能です。
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。