仕様ピッチ間隔6.35mm コンタクト数:4 種別:ヘッダ 製品群:Universal MATE-N-LOK シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:1 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:リン青銅 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) 認証/認定/規格:CSA UL コンタクト 抵抗:3.5mΩ 定格電流:12A 可燃性評価:UL94V-0 材質:ナイロン 嵌合サイクル数:50 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-55ーC PCB穴径:1.8mm 動作電圧:600Vアズワン品番65-1412-80内容量1個