若井産業
スレート差込セット 小波用 座金外径25mm
用途
波板+木材
仕様
クロメート
材質
鉄
番手
(太さ)7
パッキン
黒フェルトパッキン
内容量
1袋(100セット)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52735788
440065K
65
オープン
¥
3,300
¥3,630
(税込)
4日以内出荷
52735797
440075K
75
オープン
¥
3,392
¥3,731
(税込)
4日以内出荷
52735806
440090K
90
オープン
¥
3,484
¥3,832
(税込)
4日以内出荷
52735815
440100K
100
オープン
¥
3,575
¥3,933
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください