※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
スレート差込セット 小波用 座金外径25mm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
長さ(mm)
75
65
¥3,698
75
¥3,798
90
¥3,898
100
¥3,998
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(100セット)
注文コード
52735797
品番
440075K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
用途
波板+木材
長さ(mm)
75
仕様
クロメート
材質
鉄
番手
(太さ)7
パッキン
黒フェルトパッキン