曜日別特売
440100K スレート差込セット 小波用 座金外径25mm 若井産業 52735815

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スレート差込セット 小波用 座金外径25mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
長さ(mm)100
内容量1袋(100セット)注文コード52735815品番440100K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998
用途
波板+木材
長さ(mm)
100
仕様
クロメート
材質
鉄
番手
(太さ)7
パッキン
黒フェルトパッキン

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バラ釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする