ミズノ今治製クールタオル ブルー
信頼のミズノ製、肌触りの良い綿100%今治製のスポーツタオルです。
保冷剤を2個セットしました。
仕様保冷剤ポケット2箇所付、専用保冷剤2個付属 タオル寸法(mm):800×100 保冷剤寸法(mm):W85×D135×H20(1個あたり) 熱中症予防に、首回りの冷却に適しています 材質/仕上:タオル本体:綿 保冷剤:ナイロンポリエチレン セット内容:本体タオル×1、保冷剤×2 色:白 コード番号:355-7622
アズワン品番65-3361-02
内容量1個