仕様製品群:Han ES シリーズ ヘビーデューティー コネクタ タイプ:インサート コンタクト数:17 角型 シェルサイズ:16B 種別:プラグ ヘビーデューティコンタクトタイプ:ネジ ピン 定格電流:16A SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ タイプ:角型電源 コンタクト 種別:ピン コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:銀メッキ コンタクト コンタクト 終端:クランプ コンタクト 終端 タイプ:クランプ 適合製品:Han 16B ハウジング & フード IP / NEMA評価:IP65 コンタクト数:17 列数:2 列数:2 レンジ:16B 終端方法:ケージ クランプ 定格電圧:500V 定格電圧 VAC:380V 最大ワイヤー領域サイズ:2.5mmイ 最小ワイヤー領域サイズ:0.14mmイ 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 最小ワイヤサイズAWG:26AWG 動作電圧:380Vアズワン品番65-1351-64内容量1個