曜日別特売

プラグ インライン 12WAY

プラグ インライン 12WAY - BULGIN
仕様製品群:Buccaneer 400 シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント プラグ コンタクト数:12 円形 コンタクト タイプ:クリンプ / はんだ ピン コンタクトは付属していません カップリング スタイル:ネジ コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:- コンタクト メッキ:- SVHC:No SVHC(27-Jun-2018) 最大ケーブル径:7mm 最小ケーブル径:3mm コネクタ マウント:ケーブルマウント コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ピン コンタクト 抵抗:5mΩ 定格電流:1A 可燃性評価:UL94V-0 種別:プラグ IP / NEMA評価:IP68 絶縁抵抗:10MΩ ポジション数:12 O リング 材質:ニトリル 最大動作温度:80ーC 最低動作温度:-40ーC 定格電圧 VAC:50V 最大ワイヤサイズAWG:24AWG 最小ワイヤサイズAWG:28AWG 動作電圧:50Vアズワン品番65-1395-13内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52744170PX0411/12P/6065
4,150
4,098
4,508(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする