バインディング ポスト 15A ホワイト

バインディング ポスト 15A ホワイト - POMONA
仕様製品群:- 定格電流:15A 定格電圧:2.5kV コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コネクタ マウント:パネル マウント コネクタ 色:ホワイト コンタクト 材質:真鍮 コンタクト 終端:ネジアズワン品番65-1515-36内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
527442943760-9
3,450
3,398
3,738(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差込みコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする