石崎剣山製作所
盆栽用アルミ線 白
庭木や垣根、盆栽などの固定、結束に適している盆栽用針金です。
アルミ製なので柔軟性に優れ、ワイヤー工作にも使えます。
主に枝巻用として
用途
盆栽枝の矯正に。
色
白(シルバー)
質量(g)
約100
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
太さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52872410
-
約11.7
約2
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
52872419
-
約7.5
約2.5
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください