石崎剣山製作所
盆栽用アルミ線 カラー
庭木や垣根、盆栽などの固定、結束に適している盆栽用針金です。
アルミ製なので柔軟性に優れ、ワイヤー工作にも使えます。
主に小枝巻用として。
用途
盆栽枝の矯正に。
色
茶色
質量(g)
約100
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
太さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52872464
-
約47.2
約1
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
5日以内出荷
52872480
-
約20.9
約1.5
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください