曜日別特売

スーパージャイアント

スーパージャイアント - バクマ工業スーパージャイアント - バクマ工業

プロ仕様。最上級グレード。チップの大きさが3倍のオールラウンドタイプ。
チップ形状は、草を引き寄せ逃がさないR刃タイプ。
雑木・竹・笹・下刈に使えるオールラウンドタイプ。
鋭いスクイ角のチップは大きさが3倍(バクマ社製品比)、さらにW埋め込みで耐久性と切れ味を追求したバクマ社最高グレードチップソー。

用途刈払い機用チップソー。材質(台金)SKS-5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃数
質量(g)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52872647SGL-3434420230
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
52872656SGS-3636520255
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする