バクマ工業
草刈用 刈払いチップソーU40 軽量タイプ
プロ仕様。雑草だけでなく、小枝刈、下刈もできる埋め込みの深い安全強力型チップソー。
軽量タイプ。
埋め込みが深く耐衝撃性に優れた埋め込みU型とエグリ刃形状のチップで切れ味と強度を重視。
用途
刈払い機用チップソー。
刃数
40
材質
(台金)SKS-5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃数
質量(g)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52872604
US-40K
40
395
230
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
52872620
UL-40K
40
475
255
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください