IBF
超軽量 刈払チップソー カマイタチ
プロ仕様。チップ形状は草を寄せ、逃がさないR刃使用!
下刈・雑木、竹刈、笹刈までよく切れる!
中心刃/側面(両側)・先端研磨で良く切れる!
超軽量タイプ。約290gで作業が楽々!
チップは飛びにくい異型埋込!
用途
刈払い機用チップソー。
材質
(台金)SK-5
刃数
34
質量(g)
290
外径(Φmm)
230
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52872008
SR-34K
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください