DAISHIN(大進)
ラクラク支柱ヘルパー
園芸支柱の抜き差しがてこの原理で楽にできます。
樹脂コーティング園芸支柱専用。
用途
支柱の抜き差しに。
全長(mm)
200
質量(g)
140
対応サイズ(Φmm)
【支柱】8/11/16/20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52873119
-
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください