石黒金属 石黒金属の 農具 石黒金属の 除草具 石黒金属の 雑草抜き アルミ長柄 テコ付雑草抜き アルミ長柄 テコ付雑草抜き 注文コード 52873584 立ったまま楽々除草! 雑草にさして、回して、根こそぎ引き抜く! 根から簡単に抜き取れます。 軽くて使い易いです。 用途除草作業に。 全長(mm)965 質量(g)210 材質(グリップ)スポンジゴム 材質(柄部)アルミ 材質(刃)炭素工具鋼 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 AP-150 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 52873584 AP-150 オープン ¥1,388 ¥1,388 ¥1,527 (税込) 5日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 農具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity SIMPLEXプラスティックソケット SIMPLIX斧刃用 Halder 税込¥1,529 ¥1,390 バスケットへ 花キール 園芸ハサミ 関兼常 税込¥2,308 ¥2,098 バスケットへ SIMPLEX用刃先カバー SIMPLIX斧刃用 Halder 税込¥1,749 ¥1,590 バスケットへ 手斧 刃先を保護する皮革製カバーとハンドル付 Halder 税込¥29,590 ¥26,900 バスケットへ 火バサミ(亜鉛メッキ) コーベック 税込¥241 ¥219 バスケットへ 鉈NATA165 両刃 千吉 税込¥3,850 ¥3,500 バスケットへ 溝そうじ器 スリム 八ツ矢工業 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ SIMPLEXプラスティックソケット Halder 税込¥1,639 ¥1,490 バスケットへ SIMPLEX用刃先カバー Halder 税込¥2,079 ¥1,890 バスケットへ 両刃造林鎌 Green Ace 税込¥7,698 ¥6,998 備中鍬 エスコ 税込¥7,689 ¥6,990 バスケットへ 交換用ネジ SIMPLEXアックスのハウジング用 Halder 税込¥956 ¥869 バスケットへ 園芸用ばさみ エスコ 税込¥2,002 ¥1,820 バスケットへ 鉄青塗火鋏450mm エムテートリマツ 税込¥241 ¥219 バスケットへ 草削り DAISHIN(大進) 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ ガーデンソー 替刃 枝用 YAMAZEN(山善) 税込¥978 ¥889 バスケットへ 雑草スクレーパー 刃先カバー手袋セット 三陽金属(ERBA) 税込¥7,038 ¥6,398 バスケットへ スプレーマーカー サンケイ化学 税込¥4,068 ¥3,698 バスケットへ ステンレス 炭十能 エムテートリマツ 税込¥252~ ¥229~ 園芸鋏 関兼常 税込¥3,408 ¥3,098 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ農業資材・園芸用品農具除草具雑草抜き 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「除草具」にはこんなカテゴリがあります ネジリ鎌 雑草抜き 草削り 木の皮削り 根切り シェアする マイページ 最近見た商品