涼しいの何でか?消臭プラス
肌着等へスプレーするだけで体感温度が下がります。
ナノサイズの粒子が生地の奥まで浸透。 接着面も多いので、しっかり密着します。
仕様摘要:消臭効果タイプ 容量(mL):280 熱中症対策に 材質/仕上:水 材質/仕上:吸熱・放熱剤 材質/仕上:添着剤 材質/仕上:アルコール 材質/仕上:メントール 材質/仕上:安定剤 材質/仕上:抗菌・消臭剤 体感温度には個人差があります肌への直接噴霧はお控えくださいよく振ってからご使用ください 付属商品に関しては記載の取扱注意事項を遵守してください 寸法(mm):55×78×210H コード番号:106-1704
アズワン品番65-3359-59
内容量1個