涼走エアー タイプ2

涼走エアー タイプ2 ユニット

コンプレッサーからの圧縮空気で冷風が得られる渦動理論技術を応用しています。

仕様圧縮空気接続用 屋内作業時の熱中症予防に 材質/仕上:ベスト:ナイロンメッシュ ベルト:ナイロン セット内容:本体、ベスト、シリコンプレート、ベルト、ジョイントソケット 本体の圧縮空気吸入口をコンプレッサーのホースに繋いでください(コンプレッサーのホースにソケットが無い場合は付属の外径9Φジョイントソケットをご使用ください) ホースジョイント樹脂部は製造ロットにより、カタログとは色合いが異なる場合があります 色:ブルー 着丈(cm):50 胴まわり寸法(cm):90-100 コード番号:132-0217 アズワン品番65-3359-77 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52871080 HO-055
29,250
27,900
30,690 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする