アルミ製屋内掲示板

アルミ製屋内掲示板 - カシイ

黒文字「お知らせ」プレート付

仕様保護板:無(枠/掲示ボード)シルバー/ホワイトロック錠:無し内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
呼称
有効寸法(mm)
外寸法・幅(mm)
外寸法・高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52929250PKI-T型3645H320×W550600450
31,000
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52929268PKI-T型5906H470×W850900600
35,000
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52929286PKI-T型81209H770×W11501200900
51,000
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52929304PKI-T型91509H770×W14501500900
56,000
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52929329PKI-T型111809H770×W17501800900
61,000
56,980
62,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする