熱中症処置応急セットTN
緊急時、熱中症処置に使える応急セットです。
コンパクトなバッグに収納できます。
仕様幅(mm):240 高さ(mm):100 奥行(mm):150 セット内容/付属品:専用バッグ、パンチクールスーパーロング(冷却時間/最大100分)×2、コールドスプレー、ガーゼタオル、液晶体温計ミニチェック、扇子、熱中症処置応急マニュアル コード番号:362-7141
アズワン品番65-3692-35
内容量1セット
緊急時、熱中症処置に使える応急セットです。
コンパクトなバッグに収納できます。