永瀬工場
モンホイール
ケースは鋳鉄製でエポキシ樹脂塗装をほどこしてあります。
タイプ
BB式ケース付
寸法F(mm)
19
寸法D(Φmm)
100
寸法C(mm)
50
寸法d(Φmm)
20
寸法K(mm)
7
軸受種類
ベアリング式
最大荷重(kg)
300
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
寸法N(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52965844
U-100AモンホイールBBシキケースツキ
47
230
124
190
74
オープン
¥
25,970
¥
28,567
(税込)
7日以内出荷
返品不可
52965860
U-100BモンホイールBBシキケースツキ
35
220
125
180
75
オープン
¥
22,900
¥
25,190
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください