BIG PAD・タッチディスプレイ 65V型

BIG PAD・タッチディスプレイ 65V型 シャープ

人と人、機器と機器が素早くつながる。リモート時代に最適な、新スタンダード4Kモデル
リモート時代の様々なオフィスワークを多彩に支援。「一日中活用できるBIG PAD」
独自のタッチ品質「Pen-on-Paper(R)」。位置ずれが少なく、意図したポイントにタッチ可能。高速にタッチ位置を検出して、滑らかな書き心地を実現。
直感的な操作が可能なタッチペン。ペンと指を自動で判別して動作を切り換えるので、面倒な設定変更の手間がなく、スムーズな操作が可能。
両端に「細いペン先」と「太いペン先」を備えたタッチペンを同梱。ペン先ごとの線種自動切換に対応、1本でペンと消しゴムを使い分けることも可能。
BIG PADを起動するとまず表示される「IWBランチャー」。画面上に一覧化されたアイコンをタッチするだけで、”ホワイトボード起動”や”HDMI 1への入力切換”など、次に使いたい機能へ直接アクセスできます。

仕様拡張スロット:20V、3.25A(別売品での機能拡張時の供給電力) 付属品AC電源コード(3ピン)(約3m)、リモコン、リモコン用乾電池(単4形・2個)、セットアップマニュアル、保証書、ブランクシール、ケーブルクランプ(4個)、カメラマウント、STBマウント、USBケーブル(約3m)、タッチペン(2本)、ワイヤレスアダプター、TeleOfficeソフトウェアライセンス証書 質量(kg)約36.5 使用温度範囲(℃)5~35 消費電力(W)330(入力信号待機状態:20/スタンバイモード:0.5) 電源AC100-240V、3.7A、50/60Hz 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1488.4×85.5×896.6(ディスプレイ部のみ※突起部を除く) 入力信号【コンピューター】映像:アナログRGB(0.7Vp-p)[75Ω]、HDMI、USB Type-C、同期:水平/垂直セパレート(TTL:正/負)、プラグ&プレイ:VESA DDC2B対応、パワーマネージメント:機能あり 使用湿度範囲20~80%(結露なきこと) メモリー4GB コントラスト比(標準値)4000:1 液晶パネル65V型ワイド(対角163.9cm)TFT液晶 画素ピッチ水平 0.372×垂直 0.372(mm) 最大解像度3840×2160ドット 画面表示寸法(mm)横 1428.5×縦 803.5 視野角左右 178°/上下 178°(コントラスト比≧10) 使用CPUArm(R)Cortex(R)-A73(クアッドコア) 応答速度6.5ms(Gray to Gray、Ave.) 設置方法横置き、(ネジM8)4点留め(ピッチ600mm×400mm) 入力端子コンピューター信号:アナログミニD-sub15ピン(1系統)、HDMI:3系統(HDCP2.2対応)、CEC対応、USB Type-C:1系統(HDCP対応、DisplayPort1.2 Alternate mode、USB Power Delivery 65W)、音声:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)、RS-232C:D-sub9ピン(1系統) スピーカー(出力)10W+10W OSAndroid9.0 出力端子音声:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)、デジタル音声(光)(1系統) RoHS指令(10物質対応)対応 タッチパネル方式検出方式:赤外線遮断方式、PC接続端子:USB 3.0準拠(Type-B)(2系統)、電源供給:本体から供給、タッチ操作:最大20点マルチタッチ、保護ガラス:厚さ約3mm(表面AG処理)、 強度130cm バックライトLED直下型 Bluetooth5.0準拠 対応プロファイル:A2DP、AVRCP、GATT、HID 稼働時間(時間)(連続)16 ストレージ32GB 無線LANIEEE802.11ax/ac/n/a/g/b準拠 最大表示色約10.7億色 輝度(cd/m2)400 USB(端子)USB3.0準拠(4系統)、USB2.0準拠(1系統) LAN(端子)10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52971180 PN-L652B
オープン
639,800
703,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 1 12,000 / 税込 13,200
沖縄地方 1 12,000 / 税込 13,200
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする