設定情報
販売価格(税別)¥846~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
日光化成

【オーダー】断熱材 カルホン

メーカー直送返品不可代引不可特別運賃
【オーダー】断熱材 カルホン (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

空気層を含んでいるので硬質の断熱板より断熱効果に優れています。
硬質の断熱材に比べて強度は弱いので、圧力のかかる部分での使用には適しておりません。
したがって、強度をあまり必要としない部分においては硬質の断熱板よりも断熱効果がありますのでご使用をお勧めいたします。

注文コード52971286 用途
樹脂成形金型の側面保温用断熱材
半導体樹脂封止金型の側面保温用断熱材
樹脂成形機の側面保温用断熱材
ゴム成形金型の側面保温用断熱材
ゴム成形機の側面保温用断熱材
ヒーター用断熱材
電気炉用断熱材
比重0.5 耐熱温度(℃)350 熱伝導率(W/mk)0.077 吸水率(%)6.3 アイゾット衝撃強さ(J/cm)1.2 曲げ強度(MPa)8.8 熱膨張係数層に垂直:7.4×10-5/℃、層に平行:3.1×10-6/℃ サービス分類オーダー・加工 内容量1個
注意
※記載数値は測定値であり保証値ではありません。
※耐熱温度は目安であり、使用条件によって異なります。
読込中…
 
 
 

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする