防犯ブザー ハート
表面がフラットだからデコレーションしやすくて大人気。誤作動防止スイッチ付きで、電車の中などでも安心です
用途リングチェーンを引っ張ると大音量が鳴り響きます(89db)
付属品テスト用コイン型リチウム電池1個(内蔵)
材質ABS
制御方式絶縁:ON/OFFスイッチ
本体質量(g)27
使用電源コイン型リチウム電池(CR2032又は同規格のもの)1個
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×12×55
内容量1個
表面がフラットだからデコレーションしやすくて大人気。誤作動防止スイッチ付きで、電車の中などでも安心です