貝印
シリコーントング
盛りつけやフライパン調理に便利なトングです。
耐熱温度が高く、食材を滑らずつかみやすいシリコーン製。
広がらずに収納できるストッパー付き。
食洗機可能なので、お手入れ簡単です。
材質
本体:ステンレススチール/先部:シリコーンゴム(耐熱温度210℃)
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53033525
DH8084
約240×45×40
約135
24
¥
1,100
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
53034329
DH8085
約300×43×40
約165
30
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください