貝印
セラミックピーラー
サビないセラミック刃のピーラーです。
便利なジャガイモの芽取り付き。
食洗機可能なので、お手入れ簡単です。
材質
樹脂部:ABS樹脂(耐熱温度100℃)
寸法(mm)
約135×65×18
質量(g)
約50
材質(刃)
ジルコニアセラミック
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53033464
DH8011
¥
1,100
¥
939
¥
1,033
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください