サラダ用ピーラー(細千切り)

サラダ用ピーラー(細千切り) - 貝印サラダ用ピーラー(細千切り) - 貝印サラダ用ピーラー(細千切り) - 貝印サラダ用ピーラー(細千切り) - 貝印

にんじんや大根など、サラダ用の細千切りに便利なピーラーです。
食材を約1.5mm幅(設計値)で調理することができます。
食材や押し当てる力によって、厚さは変わります。
じゃがいもの芽取り付き。
食洗機可能なので、お手入れ簡単です。

材質樹脂部:ABS樹脂(耐熱温度100℃)寸法(mm)約35×78×17質量(g)約50材質(刃)スライス刃:ステンレス刃物鋼/クシ刃:ステンレススチール内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53033604DH8172
850
729
802(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする