貝印
ピーラー&千切り器
一台で皮むきと千切りができる便利なピーラーです。
便利なじゃがいもの芽取り付き。
食洗機可能なので、お手入れ簡単です。
寸法(mm)
約145×80×22
材質(本体)
ABS樹脂(耐熱温度100℃)
質量(g)
約32
材質(刃)
スライス刃:ステンレス刃物鋼/クシ刃:ステンレススチール
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53034925
DH8013
¥
500
¥
429
¥
472
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください